Intuis - Actifonte h 2000W smart eco c.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du corps de chauffe - fonte
capacité de chauffage - 2000 W
poids - 37.2 kg
sens de montage - horizontal
matériau de la façade - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700034767
Réf. Sonepar
00017003476
Réf. Fournisseur
00N1007SEAJ
Réf. Commerciale
Intuis
matériau du corps de chauffe
fonte
capacité de chauffage
2000 W
poids
37.2 kg
sens de montage
horizontal
matériau de la façade
aluminium
avec finition décorative
Non
position du boîtier de commande
dessus
couleur
blanc
largeur
1170 mm
hauteur
580 mm
profondeur
115 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Oui
convient pour un usage domotique
Non
avec minuterie
Oui
auto-apprentissage
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
gestion via application
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Actifonte H 2000W Smart Eco C.-Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo
Les Atouts de la gamme:
Radiateur électrique Chaleur douce Fonte active avec priorité façade. Il est doté de l'intelligence Muller Intuitiv. Ce radiateur électrique est certifié Origine France Garantie
Sa régulation dose intelligemment le fonctionnement de ses deux corps de chauffe — façade rayonnante et Fonte active – en favorisant le rayonnement de la façade dès le début de la saison de chauffe et en apportant au cœur de l'hiver un cocon de douceur grâce au corps de chauffe en Fonte active. Le résultat, une température homogène dans toute la pièce et des économies à la clé.
L'utilisation de ce radiateur électrique est facilitée par la touche à mémoire de confort Celle-ci rétablit votre température préférée et active les fonctions à économie d'énergie, telle que la détection automatique de fenêtre ouverte, et un abaissement automatique de température en cas de détection d'absence dans la pièce.et des fonctions à économies d'énergie, tel que la détection de fenêtreouverte. l'indicateur de consommation et un abaissement automatique de température en cas de détection d'absence.