Intuis - Actifonte v 1500W smart eco c.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du corps de chauffe - fonte
capacité de chauffage - 1500 W
poids - 26.8 kg
sens de montage - vertical
position du boîtier de commande - côté
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700034781
Réf. Sonepar
00017003478
Réf. Fournisseur
00N1015SEAJ
Réf. Commerciale
Intuis
matériau du corps de chauffe
fonte
capacité de chauffage
1500 W
poids
26.8 kg
sens de montage
vertical
position du boîtier de commande
côté
couleur
blanc
largeur
397 mm
hauteur
1485 mm
profondeur
130 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
gestion via application
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Actifonte V 1500W Smart Eco C.-Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo
Les Atouts de la gamme:
Radiateur électrique Chaleur douce Fonte active avec priorité façade. Il est doté de l'intelligence Muller Intuitiv. Ce radiateur électrique est certifié Origine France Garantie
Sa régulation dose intelligemment le fonctionnement de ses deux corps de chauffe — façade rayonnante et Fonte active – en favorisant le rayonnement de la façade dès le début de la saison de chauffe et en apportant au cœur de l'hiver un cocon de douceur grâce au corps de chauffe en Fonte active. Le résultat, une température homogène dans toute la pièce et des économies à la clé.
L'utilisation de ce radiateur électrique est facilitée par la touche à mémoire de confort Celle-ci rétablit votre température préférée et active les fonctions à économie d'énergie, telle que la détection automatique de fenêtre ouverte, et un abaissement automatique de température en cas de détection d'absence dans la pièce.et des fonctions à économies d'énergie, tel que la détection de fenêtreouverte. l'indicateur de consommation et un abaissement automatique de température en cas de détection d'absence.