Intuis - Edel 270 litres
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - monobloc
capacité nominale - 270 l
pression de service (côté eau) - 6 bar
raccordement d'eau - 3/4 pouce
possibilité de gainage - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700039458
Réf. Sonepar
00017003945
Réf. Fournisseur
00E1050AA
Réf. Commerciale
Intuis
modèle
monobloc
capacité nominale
270 l
pression de service (côté eau)
6 bar
raccordement d'eau
3/4 pouce
possibilité de gainage
Non
intégration chaudière
Oui
intégration solaire
Non
tension de raccordement
230 V
raccordement du circulateur
3/4 pouce
température de l'air
35...-7 °C
température max. de l'eau
60 °C
puissance d'entrée chauffage d'appoint
0.022 kW
revêtement de la cuve
acier émaillé
type de thermostat
électronique
charge en fluide réfrigérant
100 g
classe de protection
II
hauteur
1780 mm
largeur
630 mm
profondeur
630 mm
poids
63 kg
Edel 270L-Installation au sol-Cuve en Inox et échangeur eHD
Les Atouts de l'article:
Prélève les calories gratuites de l'air jusqu'à -7°C d'air extérieur, fournit l'eau chaude sanitaire et la maintient à 60°C exclusivement avec sa pompe à chaleur Les deux buses d'entrée et sortie d'air sont orientables à 360° ce qui facilite son installation avec un gainage total (aspiration + évacuation) pouvant atteindre 20 mètres (sans coude) Fabriqué en France
Les Atouts de la gamme:
Prélève les calories gratuites de l'air jusqu'à -7°C d'air extérieur, fournit l'eau chaude sanitaire et la maintient à 60°C exclusivement avec sa pompe à chaleur Les deux buses d'entrée et sortie d'air sont orientables à 360° ce qui facilite son installation avec un gainage total (aspiration + évacuation) pouvant atteindre 20 mètres (sans coude) Fabriqué en France
Quelques mots du fabricant :
Le chauffe-eau thermodynamique mural qui permet de consommer jusqu'à 4 fois d'énergie qu'un chauffe-eau classique pour la production d'eau chaude sanitaire