Intuis - Edel 150 litres
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - monobloc
capacité nominale - 150 l
pression de service (côté eau) - 6 bar
raccordement d'eau - 3/4 pouce
possibilité de gainage - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700039465
Réf. Sonepar
00017003946
Réf. Fournisseur
00E1052AA
Réf. Commerciale
Intuis
modèle
monobloc
capacité nominale
150 l
pression de service (côté eau)
6 bar
raccordement d'eau
3/4 pouce
possibilité de gainage
Non
intégration chaudière
Oui
intégration solaire
Non
tension de raccordement
230 V
raccordement du circulateur
3/4 pouce
température de l'air
35...-7 °C
température max. de l'eau
55 °C
puissance d'entrée chauffage d'appoint
1.6 kW
revêtement de la cuve
acier émaillé
type de thermostat
électronique
charge en fluide réfrigérant
100 g
classe de protection
II
hauteur
1660 mm
largeur
520 mm
profondeur
520 mm
poids
57.5 kg
Edel 150L-Installation sol ou murale-Échangeur eHD
Les Atouts de l'article:
Prélève les calories gratuites de l'air jusqu'à -7°C d'air extérieur, fournit l'eau chaude sanitaire et la maintient à 60°C exclusivement avec sa pompe à chaleur Le raccordement sur air extérieur se fait par une ventouse concentrique ce qui permet de faciliter l'installation avec un seul trou. Le conduit d'air pouvant atteindre 10 m en cheminée Fabriqué en France
Les Atouts de la gamme:
Prélève les calories gratuites de l'air jusqu'à -7°C d'air extérieur, fournit l'eau chaude sanitaire et la maintient à 60°C exclusivement avec sa pompe à chaleur Le raccordement sur air extérieur se fait par une ventouse concentrique ce qui permet de faciliter l'installation avec un seul trou. Le conduit d'air pouvant atteindre 10 m en cheminée Fabriqué en France
Quelques mots du fabricant :
Le chauffe-eau thermodynamique qui permet de consommer jusqu'à 5 fois d'énergie moins qu'un chauffe-eau classique pour la production d'eau chaude sanitaire