Intuis - Corsica Dyna.1500W Blanc Digital
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - droit
matériau - aluminium
couleur - blanc
position du collecteur - à gauche et à droite
pivotant - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700040911
Réf. Sonepar
00017004159
Réf. Fournisseur
00K2195FDAJ
Réf. Commerciale
Intuis
forme du cadre
droit
matériau
aluminium
couleur
blanc
position du collecteur
à gauche et à droite
pivotant
Non
forme du tube
rectangulaire
avec ventilateur
Oui
position du boîtier de commande
dessus
régulation de puissance
électronique
avec minuterie
Oui
degré de brillance
mat
largeur
505 mm
hauteur
1150 mm
profondeur
138 mm
poids
11 kg
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
affichage numérique
Oui
convient pour un usage domotique
Non
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
gestion via application
Non
Seche serviette Corsica-1500 W-Avec soufflerie - Blanc-Boost de chaleur avec la soufflerie intégrée.