Intuis - S.Serv.Dyn.Seychelles 1500W Dig.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
couleur - blanc
avec ventilateur - Oui
position du boîtier de commande - autre
régulation de puissance - électronique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700041550
Réf. Sonepar
00017004184
Réf. Fournisseur
00K2215FDAJ
Réf. Commerciale
Intuis
matériau
aluminium
couleur
blanc
avec ventilateur
Oui
position du boîtier de commande
autre
régulation de puissance
électronique
largeur
534 mm
hauteur
1039 mm
profondeur
134 mm
poids
10.5 kg
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
affichage numérique
Oui
Seche Serviette Seychelles-1500 W-Avec Soufflerie - Blanc-Affichage De L’Heure Ou De La Température :-Programmation Intégrée Au Boîtier De Commande.--