Intuis - Cc bains 2 1400W blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids - 7.6 kg
largeur - 355 mm
hauteur - 670 mm
profondeur - 169 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700040850
Réf. Sonepar
00017004192
Réf. Fournisseur
00L1065FDAJ
Réf. Commerciale
Intuis
poids
7.6 kg
largeur
355 mm
hauteur
670 mm
profondeur
169 mm
Seche serviette CC-bain-Digital-1400 W-Blanc-Soufflerie invisible et puissante.
Les Atouts de la gamme:
CC bains radiateur seche serviettes avec un chauffage homogene et rapide.soufflerie discréte et puissance intégrée .La soufflerie apporte un appoint de chaleur instantané.
Les Atouts de la gamme:
Radiateur Sèche serviette, largeur 34 cm. Avec soufflerie intégrée.
CC-bains à la particularité d'être disponible en deux coloris, blanc ou gris métallisé. Une compacité remarquable pour une puissance de chauffage de 600 W combiné à une soufflerie intégrée de 800 W.
Ses deux barres latérales, ouverte sur le côté permettent un étendage facile des serviettes pour les maintenir toujours chaudes.
Montée en température parfaitement homogène sur toute la surface et plus rapide que pour les appareils à fluide.