Intuis - Arial 1000W Fluide Smart Ec Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du corps de chauffe - aluminium
capacité de chauffage - 1000 W
poids - 14.1 kg
sens de montage - horizontal
avec finition décorative - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700041727
Réf. Sonepar
00017004253
Réf. Fournisseur
00S1013SEHV
Réf. Commerciale
Intuis
matériau du corps de chauffe
aluminium
capacité de chauffage
1000 W
poids
14.1 kg
sens de montage
horizontal
avec finition décorative
Non
régulation de puissance
électronique
couleur
blanc
largeur
607 mm
hauteur
573 mm
profondeur
111 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Oui
avec minuterie
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
gestion via application
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Arial 1000W Fluide Smart Ec Blanc-Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo