Intuis - S.s.dyn.seychelles 1500W intuiti
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids - 10.5 kg
largeur - 534 mm
hauteur - 1069 mm
profondeur - 134 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700044001
Réf. Sonepar
00017004400
Réf. Fournisseur
00K2215SEAJ
Réf. Commerciale
Intuis
poids
10.5 kg
largeur
534 mm
hauteur
1069 mm
profondeur
134 mm
Seche Serviette Seychelles 2-1500 W-avec soufflerie-Blanc-Affichage De L’Heure ou de La Température :-Programmation Intégrée Au Boîtier De Commande-Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo