Thermor - Chauffe-eau electrique Malicio 2 065L Silver multiposition
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume du réservoir - 65 l
puissance nominale - 2.25 kW
version triphasée - Non
tension de raccordement - 220...240 V
forme de finition - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546332412052
Réf. Sonepar
00018241205
Réf. Fournisseur
241205
Réf. Commerciale
Thermor
volume du réservoir
65 l
puissance nominale
2.25 kW
version triphasée
Non
tension de raccordement
220...240 V
forme de finition
autre
avec circuit heures pleines/creuses
Oui
temps de chauffe de 10 à 65 °C
199 min
installation murale
Oui
positionnement horizontal
Oui
positionnement vertical
Oui
avec affichage de la température
Oui
avec appareillage
Non
anode de protection
Oui
hauteur
1090 mm
largeur
490 mm
profondeur
310 mm
indice de protection (IP)
IP24
efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh)
39 %
profil de soutirage
M
classe d’efficience énergétique
B
Chauffe-eau électrique - Malicio 2 065L Silver multiposition monophasé - installation verticale ou horizontale côté gauche - livré avec 2 raccords diélectriques 1-2''--sup à 3-4''