Thermor - Chauffe-eau electrique Blinde 075L vertical mural
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume du réservoir - 75 l
puissance nominale - 1.2 kW
version triphasée - Non
tension de raccordement - 220...240 V
forme de finition - modèle vertical
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546332510437
Réf. Sonepar
00018251043
Réf. Fournisseur
251043
Réf. Commerciale
Thermor
volume du réservoir
75 l
puissance nominale
1.2 kW
version triphasée
Non
tension de raccordement
220...240 V
forme de finition
modèle vertical
avec circuit heures pleines/creuses
Oui
temps de chauffe de 10 à 65 °C
247 min
installation murale
Oui
positionnement horizontal
Non
positionnement vertical
Oui
anode de protection
Non
hauteur
770 mm
largeur
510 mm
profondeur
530 mm
diamètre
505 mm
indice de protection (IP)
IP25
profil de soutirage
M
classe d’efficience énergétique
C
Chauffe-eau électrique - Blindé 075L vertical mural monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''
Les Atouts de l'article:
L'eau chaude tout simplement
Les Atouts de la gamme:
Garantie 5 ans cuve
Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques