Thermor - Chauffe-eau électrique Duralis ACI Hybride 100L vertical mural standard - 251072


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la cuve - acier
volume du réservoir - 100 l
puissance nominale - 1.2 kW
version triphasée - Oui
matériau de la surface - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3546332510727
Réf. Sonepar
00018251072
Réf. Fournisseur
251072
Réf. Commerciale
Thermor
matériau de la cuve:
acier
volume du réservoir:
100 l
puissance nominale:
1.2 kW
version triphasée:
Oui
matériau de la surface:
acier
tension de raccordement:
220...240 V
forme de finition:
modèle vertical
avec circuit heures pleines/creuses:
Oui
temps de chauffe de 10 à 65 °C:
327 min
installation murale:
Oui
positionnement horizontal:
Non
positionnement vertical:
Oui
anode de protection:
Oui
hauteur:
835 mm
largeur:
513 mm
profondeur:
530 mm
diamètre:
513 mm
indice de protection (IP):
IP25
profil de soutirage:
L
classe d’efficience énergétique:
C
Les Atouts de l'article:
La référence qualité: le chauffe fiable et durable Conçu pour durer jusqu'à 2 fois plus longtemps dans les eaux agressives. 4 formats: vertical mural étroit, vertical mural compact, stable et horizontal Livré avec raccord diélectrique tournant 3/4'' Précision et fiabilité dans le temps du thermostat électronique Résistance Stéatite protégée du calcaire insérée dans un fourreau sans contact avec l'eau. Peu d'entartrage. En cas de remplacement, pas besoin de vidange
Les Atouts de la gamme:
Disponible en 3 formats: vertical mural (étroit et compact), stable et horizontal mural Des économies d'énergie grâce au thermostat électronique et à l'isolation renforcée Conçu pour durer jusqu'à 2 fois plus longtemps dans les eaux agressivesUn produit plus pratique à manipuler : poignées dessus/ dessous pour une excellente préhension raccordement plus accessible : capot incluant un rail de positionnement du capot, des guide-vis, passse-câbles intégrés Garantie 5 ans cuveGarantie 5 ans pièces amovibles et électriques Thermor remplace tous les chauffe-eau du marché grâce à son système double entraxe