fin de vie

Thermor - Chauffe-eau electrique Malicio 2 080L Silver multiposition

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume du réservoir - 80 l

  • puissance nominale - 2.25 kW

  • version triphasée - Non

  • tension de raccordement - 220...240 V

  • forme de finition - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546332512080

Réf. Sonepar

00018251208

Réf. Fournisseur

251208

Réf. Commerciale

Thermor

volume du réservoir

80 l

puissance nominale

2.25 kW

version triphasée

Non

tension de raccordement

220...240 V

forme de finition

autre

avec circuit heures pleines/creuses

Oui

temps de chauffe de 10 à 65 °C

244 min

installation murale

Oui

positionnement horizontal

Oui

positionnement vertical

Oui

avec affichage de la température

Oui

avec appareillage

Non

anode de protection

Oui

hauteur

1300 mm

largeur

490 mm

profondeur

310 mm

indice de protection (IP)

IP24

efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh)

40 %

profil de soutirage

M

classe d’efficience énergétique

B

Chauffe-eau électrique - Malicio 2 080L Silver multiposition monophasé - installation verticale ou horizontale côté gauche - livré avec 2 raccords diélectriques 1-2''-->3-4''