Thermor - Chauffe-eau electrique Duralis ACI Hybride 100L vertical mural standard
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la cuve - acier
volume du réservoir - 100 l
puissance nominale - 1.2 kW
version triphasée - Non
matériau de la surface - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546332610670
Réf. Sonepar
00018261067
Réf. Fournisseur
261067
Réf. Commerciale
Thermor
matériau de la cuve
acier
volume du réservoir
100 l
puissance nominale
1.2 kW
version triphasée
Non
matériau de la surface
acier
tension de raccordement
220...240 V
forme de finition
modèle vertical
avec circuit heures pleines/creuses
Oui
temps de chauffe de 10 à 65 °C
319 min
installation murale
Oui
positionnement horizontal
Non
positionnement vertical
Oui
avec appareillage
Non
anode de protection
Oui
hauteur
910 mm
largeur
510 mm
profondeur
530 mm
diamètre
505 mm
diamètre eau froide sanitaire
3/4 pouce (20)
diamètre nominal eau chaude sanitaire
3/4 pouce (20)
diamètre conduit de circulation
3/4 pouce (20)
diamètre nominal connexion de drainage
3/4 pouce (20)
indice de protection (IP)
IP25
efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh)
38 %
profil de soutirage
L
classe d’efficience énergétique
C
Chauffe-eau électrique - Duralis ACI Hybride 100L vertical mural standard monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''
Les Atouts de la gamme:
Garantie 5 ans cuve
Garantie 5 ans pièces amovibles et électriques