Thermor - Chauffe-eau electrique Malicio 2 100L blanc vertical
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume du réservoir - 100 l
puissance nominale - 2.4 kW
version triphasée - Non
tension de raccordement - 220...240 V
forme de finition - modèle vertical
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546332611189
Réf. Sonepar
00018261118
Réf. Fournisseur
261118
Réf. Commerciale
Thermor
volume du réservoir
100 l
puissance nominale
2.4 kW
version triphasée
Non
tension de raccordement
220...240 V
forme de finition
modèle vertical
avec circuit heures pleines/creuses
Oui
temps de chauffe de 10 à 65 °C
148 min
installation murale
Oui
positionnement horizontal
Non
positionnement vertical
Oui
avec affichage de la température
Oui
avec appareillage
Non
anode de protection
Oui
hauteur
890 mm
largeur
490 mm
profondeur
520 mm
indice de protection (IP)
IP24
efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh)
40 %
profil de soutirage
M
classe d’efficience énergétique
B
Chauffe-eau électrique - Malicio 2 100L blanc vertical monophasé - livré avec 2 raccords diélectriques 3-4''