Thermor - Chauffe-eau electrique Steatis 150L vertical mural standard
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume du réservoir - 150 l
puissance nominale - 1.8 kW
version triphasée - Non
tension de raccordement - 220...240 V
forme de finition - modèle vertical
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546332710479
Réf. Sonepar
00018271047
Réf. Fournisseur
271047
Réf. Commerciale
Thermor
volume du réservoir
150 l
puissance nominale
1.8 kW
version triphasée
Non
tension de raccordement
220...240 V
forme de finition
modèle vertical
avec circuit heures pleines/creuses
Non
temps de chauffe de 10 à 65 °C
323 min
installation murale
Oui
positionnement horizontal
Non
positionnement vertical
Oui
anode de protection
Oui
hauteur
1210 mm
largeur
513 mm
profondeur
530 mm
diamètre
505 mm
indice de protection (IP)
IP25
classe d’efficience énergétique
C
Chauffe-eau électrique - Steatis 150L vertical mural standard monophasé - équipé du double entraxe 800/500mm - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''
Les Atouts de la gamme:
Garantie 5 ans cuve
Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques