Thermor - Chauffe-eau electrique Blinde 150L vertical mural standard
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la cuve - acier
volume du réservoir - 150 l
puissance nominale - 1.6 kW
version triphasée - Non
matériau de la surface - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546332710721
Réf. Sonepar
00018271072
Réf. Fournisseur
271072
Réf. Commerciale
Thermor
matériau de la cuve
acier
volume du réservoir
150 l
puissance nominale
1.6 kW
version triphasée
Non
matériau de la surface
acier
tension de raccordement
220...240 V
forme de finition
modèle vertical
plinthes ballon d'eau chaude
Oui
avec circuit heures pleines/creuses
Non
temps de chauffe de 10 à 65 °C
360 min
installation murale
Oui
positionnement horizontal
Non
positionnement vertical
Oui
avec appareillage
Oui
anode de protection
Non
hauteur
1210 mm
largeur
513 mm
profondeur
540 mm
diamètre
505 mm
diamètre eau froide sanitaire
3/4 pouce (20)
diamètre nominal eau chaude sanitaire
3/4 pouce (20)
indice de protection (IP)
IP25
efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh)
36 %
profil de soutirage
M
classe d’efficience énergétique
C
Chauffe-eau électrique - Blindé 150L vertical mural standard monophasé - équipé du double entraxe 800/500mm - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''
Les Atouts de l'article:
L'eau chaude tout simplement
Les Atouts de la gamme:
Garantie 5 ans cuve Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques Livré avec raccord diélectrique Résistance "Thermoplongeur" et protection anticorrosion à contrôler tous les 2 ans 5 formats : vertical mural (étroit et compact), stable et horizontal (raccordements dessous et raccordements côté)