fin de vie

Thermor - Chauffe-eau electrique Malicio 2 120L blanc vertical

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume du réservoir - 120 l

  • puissance nominale - 2.4 kW

  • version triphasée - Non

  • tension de raccordement - 220...240 V

  • forme de finition - modèle vertical

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546332711056

Réf. Sonepar

00018271105

Réf. Fournisseur

271105

Réf. Commerciale

Thermor

volume du réservoir

120 l

puissance nominale

2.4 kW

version triphasée

Non

tension de raccordement

220...240 V

forme de finition

modèle vertical

avec circuit heures pleines/creuses

Oui

temps de chauffe de 10 à 65 °C

188 min

installation murale

Oui

positionnement horizontal

Non

positionnement vertical

Oui

avec affichage de la température

Oui

avec appareillage

Non

anode de protection

Oui

hauteur

1020 mm

largeur

490 mm

profondeur

520 mm

indice de protection (IP)

IP24

efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh)

40 %

profil de soutirage

M

classe d’efficience énergétique

B

Chauffe-eau électrique - Malicio 2 120L blanc vertical monophasé - livré avec 2 raccords diélectriques 3-4''