Thermor - Chauffe-eau electrique Duralis ACI Hybride 150L horizontal mural raccord dessous
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la cuve - acier
volume du réservoir - 150 l
puissance nominale - 1.8 kW
version triphasée - Non
matériau de la surface - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546332731245
Réf. Sonepar
00018273124
Réf. Fournisseur
273124
Réf. Commerciale
Thermor
matériau de la cuve
acier
volume du réservoir
150 l
puissance nominale
1.8 kW
version triphasée
Non
matériau de la surface
acier
tension de raccordement
220...240 V
forme de finition
suspendu
avec circuit heures pleines/creuses
Oui
temps de chauffe de 10 à 65 °C
279 min
installation murale
Oui
positionnement horizontal
Oui
positionnement vertical
Non
avec appareillage
Non
anode de protection
Oui
hauteur
1155 mm
largeur
505 mm
profondeur
600 mm
diamètre
505 mm
diamètre eau froide sanitaire
3/4 pouce (20)
diamètre nominal eau chaude sanitaire
3/4 pouce (20)
diamètre conduit de circulation
3/4 pouce (20)
diamètre nominal connexion de drainage
3/4 pouce (20)
indice de protection (IP)
IP24
efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh)
39 %
profil de soutirage
M
classe d’efficience énergétique
C
Chauffe-eau électrique - Duralis ACI Hybride 150L horizontal mural raccordement dessous monophasé (transformable en triphasé avec kit) - livré avec 1 raccord diélectrique 3-4''