fin de vie

Thermor - Chauffe-eau electrique Blinde 200L vertical mural standard

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la cuve - acier

  • volume du réservoir - 200 l

  • puissance nominale - 2.2 kW

  • version triphasée - Non

  • matériau de la surface - acier

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546332810674

Réf. Sonepar

00018281067

Réf. Fournisseur

281067

Réf. Commerciale

Thermor

matériau de la cuve

acier

volume du réservoir

200 l

puissance nominale

2.2 kW

version triphasée

Non

matériau de la surface

acier

tension de raccordement

220...240 V

forme de finition

modèle vertical

plinthes ballon d'eau chaude

Oui

avec circuit heures pleines/creuses

Non

temps de chauffe de 10 à 65 °C

361 min

installation murale

Oui

positionnement horizontal

Non

positionnement vertical

Oui

avec appareillage

Oui

anode de protection

Non

hauteur

1530 mm

largeur

513 mm

profondeur

530 mm

diamètre

513 mm

diamètre eau froide sanitaire

3/4 pouce (20)

diamètre nominal eau chaude sanitaire

3/4 pouce (20)

indice de protection (IP)

IP25

efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh)

38 %

profil de soutirage

L

classe d’efficience énergétique

C

Chauffe-eau électrique - Blindé 200L vertical mural standard monophasé - équipé du double entraxe 800/700mm - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''

Les Atouts de l'article:

Le chauffe-eau "petit budget"

Les Atouts de la gamme:

Le chauffe-eau basic avec résistance "thermoplongeur"
Disponible en 3 formats: vertical mural (étroit et compact), stable et horizontal (raccordements dessous ou raccordements côté)
Thermor remplace tous les chauffe-eau du marché
Garantie 5 ans cuve
Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques

Quelques mots du fabricant :

La solution "petit budget"