Thermor - Chauffe-eau electrique Blinde 200L stable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la cuve - acier
volume du réservoir - 200 l
puissance nominale - 2.2 kW
version triphasée - Non
matériau de la surface - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546332820291
Réf. Sonepar
00018282029
Réf. Fournisseur
282029
Réf. Commerciale
Thermor
matériau de la cuve
acier
volume du réservoir
200 l
puissance nominale
2.2 kW
version triphasée
Non
matériau de la surface
acier
tension de raccordement
220...240 V
forme de finition
modèle vertical
avec circuit heures pleines/creuses
Non
temps de chauffe de 10 à 65 °C
295 min
installation murale
Non
positionnement horizontal
Non
positionnement vertical
Oui
anode de protection
Non
hauteur
1280 mm
largeur
580 mm
profondeur
650 mm
diamètre
575 mm
indice de protection (IP)
IP24
profil de soutirage
M
classe d’efficience énergétique
C
Chauffe-eau électrique - Blindé 200L stable monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''
Les Atouts de l'article:
L'eau chaude tout simplement
Les Atouts de la gamme:
Garantie 5 ans cuve Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques Livré avec raccord diélectrique Résistance "Thermoplongeur" et protection anticorrosion à contrôler tous les 2 ans 5 formats : vertical mural (étroit et compact), stable et horizontal (raccordements dessous et raccordements côté)
Quelques mots du fabricant :
La solution petit prix