fin de vie

Thermor - Chauffe-eau electrique Steatis 250L stable

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la cuve - acier

  • volume du réservoir - 250 l

  • puissance nominale - 3 kW

  • version triphasée - Non

  • matériau de la surface - acier

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546332820321

Réf. Sonepar

00018282032

Réf. Fournisseur

282032

Réf. Commerciale

Thermor

matériau de la cuve

acier

volume du réservoir

250 l

puissance nominale

3 kW

version triphasée

Non

matériau de la surface

acier

tension de raccordement

220...240 V

forme de finition

modèle vertical

avec circuit heures pleines/creuses

Non

temps de chauffe de 10 à 65 °C

292 min

installation murale

Non

positionnement horizontal

Non

positionnement vertical

Oui

anode de protection

Oui

hauteur

1530 mm

largeur

580 mm

profondeur

590 mm

diamètre

575 mm

indice de protection (IP)

IP24

profil de soutirage

L

classe d’efficience énergétique

C

Chauffe-eau électrique - Steatis 250L stable monophasé (transformable en triphasé avec kit) - livré avec 1 raccord diélectrique 3-4''