Thermor - Chauffe-eau electrique Duralis ACI Hybride 200L stable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la cuve - acier
volume du réservoir - 200 l
puissance nominale - 2.4 kW
version triphasée - Non
matériau de la surface - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546332820727
Réf. Sonepar
00018282072
Réf. Fournisseur
282072
Réf. Commerciale
Thermor
matériau de la cuve
acier
volume du réservoir
200 l
puissance nominale
2.4 kW
version triphasée
Non
matériau de la surface
acier
tension de raccordement
220...240 V
forme de finition
modèle vertical
avec circuit heures pleines/creuses
Non
temps de chauffe de 10 à 65 °C
274 min
installation murale
Non
positionnement horizontal
Non
positionnement vertical
Oui
avec appareillage
Non
anode de protection
Oui
hauteur
1280 mm
largeur
580 mm
profondeur
650 mm
diamètre
575 mm
diamètre eau froide sanitaire
3/4 pouce (20)
diamètre nominal eau chaude sanitaire
3/4 pouce (20)
diamètre conduit de circulation
3/4 pouce (20)
diamètre nominal connexion de drainage
3/4 pouce (20)
indice de protection (IP)
IP24
efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh)
36 %
profil de soutirage
M
classe d’efficience énergétique
C
Chauffe-eau électrique - Duralis ACI Hybride 200L stable monophasé (transformable en triphasé avec kit) - livré avec 1 raccord diélectrique 3-4''