Thermor - Chauffe-eau electrique Steatis 200L stable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la cuve - acier
volume du réservoir - 200 l
puissance nominale - 2.4 kW
version triphasée - Non
matériau de la surface - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546332820970
Réf. Sonepar
00018282097
Réf. Fournisseur
282097
Réf. Commerciale
Thermor
matériau de la cuve
acier
volume du réservoir
200 l
puissance nominale
2.4 kW
version triphasée
Non
matériau de la surface
acier
forme de finition
modèle vertical
avec circuit heures pleines/creuses
Non
temps de chauffe de 10 à 65 °C
285 min
installation murale
Non
positionnement horizontal
Non
positionnement vertical
Oui
anode de protection
Oui
hauteur
1280 mm
largeur
580 mm
profondeur
590 mm
diamètre
575 mm
indice de protection (IP)
IP24
profil de soutirage
M
classe d’efficience énergétique
C
Chauffe-eau électrique - Steatis 200L stable monophasé (transformable en triphasé avec kit) - livré avec 1 raccord diélectrique 3-4''