fin de vie

Thermor - Chauffe-eau electrique Duralis ACI Hybride 300L stable

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la cuve - acier

  • volume du réservoir - 300 l

  • puissance nominale - 3 kW

  • version triphasée - Non

  • matériau de la surface - acier

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546332920458

Réf. Sonepar

00018292045

Réf. Fournisseur

292045

Réf. Commerciale

Thermor

matériau de la cuve

acier

volume du réservoir

300 l

puissance nominale

3 kW

version triphasée

Non

matériau de la surface

acier

tension de raccordement

220...240 V

forme de finition

modèle vertical

avec circuit heures pleines/creuses

Non

temps de chauffe de 10 à 65 °C

379 min

installation murale

Non

positionnement horizontal

Non

positionnement vertical

Oui

avec appareillage

Non

anode de protection

Oui

hauteur

1780 mm

largeur

580 mm

profondeur

650 mm

diamètre

575 mm

diamètre eau froide sanitaire

3/4 pouce (20)

diamètre nominal eau chaude sanitaire

3/4 pouce (20)

diamètre conduit de circulation

3/4 pouce (20)

diamètre nominal connexion de drainage

3/4 pouce (20)

indice de protection (IP)

IP24

efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh)

38 %

profil de soutirage

L

classe d’efficience énergétique

C

Chauffe-eau électrique - Duralis ACI Hybride 300L stable monophasé (transformable en triphasé avec kit) - livré avec 1 raccord diélectrique 3-4''