Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thermor - Thermodynamique Aéromax 5 vertical mural 100L - 296110

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - monobloc

  • capacité nominale - 100 l

  • tension de raccordement - 230 V

  • raccordement du circulateur - 3/4 pouce

  • température de l'air - -5...43 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546332961109

Réf. Sonepar

00018296110

Réf. Fournisseur

296110

Marque

Thermor

modèle:

monobloc

capacité nominale:

100 l

tension de raccordement:

230 V

raccordement du circulateur:

3/4 pouce

température de l'air:

-5...43 °C

consommation d'énergie en veille selon EN 16147:

2.26 kW

puissance d'entrée chauffage d'appoint:

1.2 kW

type de réfrigérant:

R134a

charge en fluide réfrigérant:

0.6 kg

indice de puissance selon EN 16147 (7°):

2.47

indice de puissance selon EN 16147 (15°):

2.88

profil de soutirage:

M

hauteur:

1210 mm

largeur:

522 mm

profondeur:

538 mm

poids:

57 kg

classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU):

A

Thermodynamique - Aéromax 5 vertical mural 100L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4", tube d'évacuation des condensats et raccord pour gaine X2

Les Atouts de l'article:

Connecté en option :Pilotage avec l'application Cozytouch (prévoir un bridge) Chauffe-eau Thermodynamique sur air ambiant / gainé.Permet de faire jusqu'à 365 € d'économies Facile à installer sur air extérieur :VM : avec gaine ventouseVS : avec gaines sur bouches orientables

Les Atouts de la gamme:

Disponible en 2 formats: vertical mural et stable Connecté pour un pilotage à distance du chauffe-eau avec l'application gratuite Cozytouch

Jusqu’à 625 € d’économies d’énergie par an sur la facture d’eau chaude 

Ecologique et économique: utilise les calories de l'air ambiant ou extérieur pour chauffer l'eau grâce à la pompe à chaleur intégrée Jusqu'à 352€ d'économies d'énergie par an sur la facture d'eau chaude Garantie 5 ans cuve et éléments électriquesGarantie 2 ans pompe à chaleur