Thermor - Radiateur Chaleur douce Kenya 3 horizontal blanc 1000W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
matériau du corps de chauffe - fonte
capacité de chauffage - 1000 W
poids - 18 kg
mode de pose - modèle mural
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546334145316
Réf. Sonepar
00018414531
Réf. Fournisseur
414531
Réf. Commerciale
Thermor
modèle
standard
matériau du corps de chauffe
fonte
capacité de chauffage
1000 W
poids
18 kg
mode de pose
modèle mural
sens de montage
horizontal
nombre de nervures
5
avec finition décorative
Non
commande à distance possible
Oui
régulation de puissance
électronique
couleur
blanc
largeur
590 mm
hauteur
614 mm
profondeur
122 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
mode hors-gel
Oui
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Non
convient pour un usage domotique
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Oui
gestion via application
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Radiateur Connecté - Kenya 3 horizontal blanc 1000W
Les Atouts de l'article:
Radiateur électrique chaleur douce grâce à l'inertie de la fonte
Les Atouts de la gamme:
Confort de la fonte inertielleChaleur douce et inertielle.Idéal pour les rythmes devie réguliers. Des économies d'énergie grâce à la programmation intégrée personnalisable. Disponible en 2 formats: horizontal et vertical Connecté pour un pilotage à distance des radiateurs avec l'application gratuite Cozytouch
Quelques mots du fabricant :
L'inertie de la fonte