Thermor - Radiateur Chaleur douce Kenya 3 vertical blanc 1000W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
matériau du corps de chauffe - fonte
capacité de chauffage - 1000 W
poids - 24.8 kg
mode de pose - modèle mural
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546334146313
Réf. Sonepar
00018414631
Réf. Fournisseur
414631
Réf. Commerciale
Thermor
modèle
standard
matériau du corps de chauffe
fonte
capacité de chauffage
1000 W
poids
24.8 kg
mode de pose
modèle mural
sens de montage
vertical
nombre de nervures
4
avec finition décorative
Non
commande à distance possible
Oui
régulation de puissance
électronique
couleur
blanc
largeur
474 mm
hauteur
1129 mm
profondeur
130 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
mode hors-gel
Oui
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Non
convient pour un usage domotique
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Oui
gestion via application
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Radiateur Connecté - Kenya 3 vertical blanc 1000W