Thermor - Rayonnant Connecte emotion 3 vertical blanc 1000W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité de chauffage - 1000 W
poids - 7.2 kg
sens de montage - vertical
nombre de nervures - 2
avec finition décorative - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546334236311
Réf. Sonepar
00018423631
Réf. Fournisseur
423631
Réf. Commerciale
Thermor
capacité de chauffage
1000 W
poids
7.2 kg
sens de montage
vertical
nombre de nervures
2
avec finition décorative
Non
couleur
blanc
largeur
470 mm
hauteur
775 mm
profondeur
115 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
gestion via application
Oui
Rayonnant Connecté - Émotion 3 vertical blanc 1000W
Quelques mots du fabricant :
Le rayonnant connecté