Thermor - Radiateur Chaleur douce Equateur 3 vertical blanc 1500W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du corps de chauffe - fonte
capacité de chauffage - 1500 W
poids - 28 kg
sens de montage - vertical
nombre de nervures - 4
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546334272517
Réf. Sonepar
00018427251
Réf. Fournisseur
427251
Réf. Commerciale
Thermor
matériau du corps de chauffe
fonte
capacité de chauffage
1500 W
poids
28 kg
sens de montage
vertical
nombre de nervures
4
avec finition décorative
Non
couleur
blanc
largeur
459 mm
hauteur
1346 mm
profondeur
149 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Oui
convient pour un usage domotique
Oui
auto-apprentissage
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
gestion via application
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Radiateur Connecté - Equateur 3 vertical blanc 1500W
Quelques mots du fabricant :
Elégance et sobriété