Thermor - Radiateur Chaleur douce Equateur 3 vertical gris ardoise 2000W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du corps de chauffe - fonte
capacité de chauffage - 2000 W
poids - 37 kg
sens de montage - vertical
avec finition décorative - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546334277048
Réf. Sonepar
00018427704
Réf. Fournisseur
427704
Réf. Commerciale
Thermor
matériau du corps de chauffe
fonte
capacité de chauffage
2000 W
poids
37 kg
sens de montage
vertical
avec finition décorative
Non
couleur
gris
largeur
459 mm
hauteur
1568 mm
profondeur
149 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Oui
convient pour un usage domotique
Oui
auto-apprentissage
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
gestion via application
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Radiateur Connecté - Equateur 3 vertical gris ardoise 2000W
Quelques mots du fabricant :
Elégance et sobriété