Thermor - Rayonnant digital Amadeus digital horizontal blanc 1000W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
capacité de chauffage - 1000 W
couleur - blanc
sens de montage - horizontal
matériau du corps de chauffe - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546334432058
Réf. Sonepar
00018443205
Réf. Fournisseur
443205
Réf. Commerciale
Thermor
modèle
standard
capacité de chauffage
1000 W
couleur
blanc
sens de montage
horizontal
matériau du corps de chauffe
aluminium
régulation de puissance
électronique
largeur
527 mm
hauteur
477 mm
profondeur
130 mm
poids
5.2 kg
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
fonction antisalissures
Oui
mode hors-gel
Oui
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Non
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
gestion via application
Non
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Rayonnant digital - Amadeus digital horizontal blanc 1000W
Les Atouts de l'article:
La rayonnant digital à petit prix
Les Atouts de la gamme:
Garantie 2 ans. Corps de chauff een aluminiumChaleur immédiate.Idéal pour les rythmesde vie irréguliers. Des économies d'énergie Disponible en 2 formats: horizontal et vertical En option: pilotage à distance avec l'application Cozytouch.
Quelques mots du fabricant :
Le confort "petit budget"