Thermor - Rayonnant digital Amadeus digital vertical blanc 2000W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
capacité de chauffage - 2000 W
couleur - blanc
sens de montage - vertical
matériau du corps de chauffe - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546334432126
Réf. Sonepar
00018443212
Réf. Fournisseur
443212
Réf. Commerciale
Thermor
modèle
standard
capacité de chauffage
2000 W
couleur
blanc
sens de montage
vertical
matériau du corps de chauffe
aluminium
régulation de puissance
électronique
largeur
470 mm
hauteur
1187 mm
profondeur
117 mm
poids
10 kg
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
fonction antisalissures
Oui
mode hors-gel
Oui
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Non
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
gestion via application
Non
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Rayonnant digital - Amadeus digital vertical blanc 2000W