Thermor - Rayonnant detection Amadeus Evolution horizontal blanc 1000W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
capacité de chauffage - 1000 W
couleur - blanc
sens de montage - horizontal
matériau du corps de chauffe - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546334432317
Réf. Sonepar
00018443231
Réf. Fournisseur
443231
Réf. Commerciale
Thermor
modèle
standard
capacité de chauffage
1000 W
couleur
blanc
sens de montage
horizontal
matériau du corps de chauffe
aluminium
régulation de puissance
électronique
largeur
591 mm
hauteur
451 mm
profondeur
117 mm
poids
6.34 kg
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
mode hors-gel
Oui
affichage numérique
Non
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Rayonnant détection - Amadeus Evolution horizontal blanc 1000W
Les Atouts de l'article:
Le rayonnant avec détection de fenêtre ouverte
Les Atouts de la gamme:
Garantie 2 ans.
Corps de chauffe en aluminium Chaleur immédiate. Idéal pour les rythmes de vie irréguliers.
Quelques mots du fabricant :
Le confort "petit budget"