Thermor - Rayonnant Connecte emotion 3 horizontal blanc 1000W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité de chauffage - 1000 W
poids - 5.5 kg
sens de montage - horizontal
nombre de nervures - 1
avec finition décorative - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546334452315
Réf. Sonepar
00018445231
Réf. Fournisseur
445231
Réf. Commerciale
Thermor
capacité de chauffage
1000 W
poids
5.5 kg
sens de montage
horizontal
nombre de nervures
1
avec finition décorative
Non
couleur
blanc
largeur
619 mm
hauteur
470 mm
profondeur
115 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
gestion via application
Oui
Rayonnant Connecté - Émotion 3 horizontal blanc 1000W
Les Atouts de l'article:
Le rayonnant intelligent et connecté pour un confort "petit budget"
Les Atouts de la gamme:
Le confort grâce à la chaleur immédiate
Disponible en 2 formats: horizontal et vertical
Des économies sans y pensez grâce aux détecteurs intégrés
Connecté pour un pilotage à distance des radiateurs avec l'application gratuite Cozytouch
Quelques mots du fabricant :
Le confort "petit budget"