Thermor - Radiateur Chaleur douce Equateur 3 bas blanc 0750W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du corps de chauffe - fonte
capacité de chauffage - 750 W
poids - 14.66 kg
sens de montage - horizontal
avec finition décorative - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546334521219
Réf. Sonepar
00018452121
Réf. Fournisseur
452121
Réf. Commerciale
Thermor
matériau du corps de chauffe
fonte
capacité de chauffage
750 W
poids
14.66 kg
sens de montage
horizontal
avec finition décorative
Non
couleur
blanc
largeur
717 mm
hauteur
381 mm
profondeur
150 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Oui
convient pour un usage domotique
Oui
auto-apprentissage
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
gestion via application
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Radiateur Connecté - Equateur 3 bas blanc 0750W
Quelques mots du fabricant :
Elégance et sobriété