Thermor - Radiateur Chaleur douce Equateur 3 bas blanc 1000W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du corps de chauffe - fonte
capacité de chauffage - 1000 W
poids - 18.16 kg
sens de montage - horizontal
nombre de nervures - 4
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546334521318
Réf. Sonepar
00018452131
Réf. Fournisseur
452131
Réf. Commerciale
Thermor
matériau du corps de chauffe
fonte
capacité de chauffage
1000 W
poids
18.16 kg
sens de montage
horizontal
nombre de nervures
4
avec finition décorative
Non
couleur
blanc
largeur
865 mm
hauteur
381 mm
profondeur
150 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Oui
convient pour un usage domotique
Oui
auto-apprentissage
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
gestion via application
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Radiateur Connecté - Equateur 3 bas blanc 1000W
Quelques mots du fabricant :
Elégance et sobriété