Thermor - Seche-serviettes Riva 3 0750W blanc satin
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
position du collecteur - à gauche et à droite
pivotant - Non
forme du tube - rond
avec ventilateur - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546334714130
Réf. Sonepar
00018471413
Réf. Fournisseur
471413
Réf. Commerciale
Thermor
couleur
blanc
position du collecteur
à gauche et à droite
pivotant
Non
forme du tube
rond
avec ventilateur
Non
régulation de puissance
électronique
degré de brillance
mat
largeur
500 mm
hauteur
1590 mm
profondeur
105 mm
poids
20 kg
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
programmable
Non
indicateur de consommation
Non
gestion via application
Non
Radiateur sèche-serviettes - Riva 3 sans soufflerie 0750W blanc satin