Thermor - Seche-serviettes Allure 2 mixte avec soufflerie 1750W blanc satin
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
position du collecteur - droite
couleur - blanc
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
forme du cadre - droit
pivotant - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546334903619
Réf. Sonepar
00018490361
Réf. Fournisseur
490361
Réf. Commerciale
Thermor
position du collecteur
droite
couleur
blanc
puissance d'entrée max. chauffage
750 W
forme du cadre
droit
pivotant
Non
forme du tube
rectangulaire
forme du collecteur
rond
sens de montage
vertical
numéro RAL
9016
degré de brillance
brillant
largeur
550 mm
hauteur
1450 mm
profondeur
150 mm
avec ventilateur
Oui
puissance nominale max. ventilateur(s)
1000 W
classe de protection
II
position du boîtier de commande
côté
commande à distance possible
Oui
avec télécommande
Oui
régulation de puissance
électronique
avec minuterie
Oui
avec détecteur de présence
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Non
indicateur de consommation
Non
nombre de points de fixation murale
4
indice de protection (IP)
IP24
poids
21 kg
Radiateur salle de bains 3CS (Triple Confort Système) - Allure digital mixte avec soufflerie 1750W blanc brillant, livré avec 2 patères positionnables à différentes hauteurs
Les Atouts de l'article:
Le sèche-serviette Allure en version mixte : raccordement chauffage central en hiver et électrique en mi-saison
Les Atouts de la gamme:
Garantie 2 ans.
Le confort d'une salle de bains bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude toute l'année Ouverture sur le côté pour glisser plus facilement les serviettes Possibilité de rendre l'appareil connecté pour un pilotage à distance avec l'application gratuite CozytouchQuelques mots du fabricant :
Pratique et confort toute l'année