Thermor - Seche-serviettes Allure 2 mixte avec soufflerie 2000W blanc satin
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
position du collecteur - droite
couleur - blanc
puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W
forme du cadre - droit
pivotant - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546334903718
Réf. Sonepar
00018490371
Réf. Fournisseur
490371
Réf. Commerciale
Thermor
position du collecteur
droite
couleur
blanc
puissance d'entrée max. chauffage
1000 W
forme du cadre
droit
pivotant
Non
forme du tube
rectangulaire
forme du collecteur
rond
sens de montage
vertical
numéro RAL
9016
degré de brillance
brillant
largeur
550 mm
hauteur
1750 mm
profondeur
150 mm
avec ventilateur
Oui
puissance nominale max. ventilateur(s)
1000 W
classe de protection
II
position du boîtier de commande
côté
commande à distance possible
Oui
avec télécommande
Oui
régulation de puissance
électronique
avec minuterie
Oui
avec détecteur de présence
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Non
indicateur de consommation
Non
nombre de points de fixation murale
4
indice de protection (IP)
IP24
poids
25 kg
Radiateur salle de bains 3CS (Triple Confort Système) - Allure digital mixte avec soufflerie 2000W blanc satin, livré avec 2 patères positionnables à différentes hauteurs