Thermor - Seche-serviettes Allure 2 etroit 0500W blanc satin
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - coudé/galbé
couleur - blanc
position du collecteur - droite
pivotant - Non
forme du tube - rectangulaire
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546334907129
Réf. Sonepar
00018490712
Réf. Fournisseur
490712
Réf. Commerciale
Thermor
forme du cadre
coudé/galbé
couleur
blanc
position du collecteur
droite
pivotant
Non
forme du tube
rectangulaire
avec ventilateur
Non
degré de brillance
brillant
largeur
450 mm
hauteur
1460 mm
profondeur
138 mm
poids
17.5 kg
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
gestion via application
Oui
Radiateur sèche-serviettes - Allure étroit sans soufflerie 0500W blanc satin, livré avec 2 patères
Quelques mots du fabricant :
En harmonie avec votre salle de bains