Thermor - Seche-serviettes Allure 2 etroitavec soufflerie 1750W blanc satin
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - coudé/galbé
couleur - blanc
position du collecteur - droite
pivotant - Non
forme du tube - rectangulaire
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546334907617
Réf. Sonepar
00018490761
Réf. Fournisseur
490761
Réf. Commerciale
Thermor
forme du cadre
coudé/galbé
couleur
blanc
position du collecteur
droite
pivotant
Non
forme du tube
rectangulaire
avec ventilateur
Oui
position du boîtier de commande
côté
régulation de puissance
électronique
avec minuterie
Oui
degré de brillance
brillant
largeur
450 mm
hauteur
1750 mm
profondeur
135 mm
poids
26.5 kg
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
affichage numérique
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
gestion via application
Oui
Radiateur salle de bains 3CS (Triple Confort Système) - Allure digital étroit électrique avec soufflerie 1750W blanc satin, livré avec 2 patères positionnables à différentes hauteurs
Les Atouts de l'article:
Le sèche-serviettes Allure en format étroit avec soufflerie pour les petits espaces
Les Atouts de la gamme:
Le confort d'une salle de bains bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude toute l'année
Disponible en version étroite et en 9 couleurs
Des économies d'énergie grâce à la programmation
Possibilité de rendre l'appareil connecté pour un pilotage à distance avec l'application gratuite Cozytouch
Quelques mots du fabricant :
Pratique et Idéal pour les petits espaces