Thermor - Seche-serviettes Riviera 0750W blanc satin
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - droit
couleur - blanc
position du collecteur - à gauche et à droite
pivotant - Non
forme du tube - rectangulaire
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546334982133
Réf. Sonepar
00018498213
Réf. Fournisseur
498213
Réf. Commerciale
Thermor
forme du cadre
droit
couleur
blanc
position du collecteur
à gauche et à droite
pivotant
Non
forme du tube
rectangulaire
avec ventilateur
Non
degré de brillance
brillant
largeur
556 mm
hauteur
1385 mm
profondeur
120 mm
poids
23 kg
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
gestion via application
Oui
Radiateur sèche-serviettes - Riviera sans soufflerie 0750W blanc satin
Quelques mots du fabricant :
Révèle votre salle de bains