Thermor - Seche-serviettes Riviera avec soufflerie 1500W blanc brillant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - droit
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
couleur - blanc
position du collecteur - à gauche et à droite
pivotant - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546334982515
Réf. Sonepar
00018498251
Réf. Fournisseur
498251
Réf. Commerciale
Thermor
forme du cadre
droit
puissance d'entrée max. chauffage
500 W
couleur
blanc
position du collecteur
à gauche et à droite
pivotant
Non
forme du tube
rectangulaire
avec ventilateur
Oui
puissance nominale max. ventilateur(s)
1000 W
position du boîtier de commande
côté
avec télécommande
Oui
régulation de puissance
électronique
avec minuterie
Oui
degré de brillance
brillant
largeur
550 mm
hauteur
980 mm
profondeur
145.5 mm
poids
19 kg
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
affichage numérique
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
gestion via application
Oui
Radiateur salle de bains 3CS (Triple Confort Système) - Riviera digital électrique avec soufflerie 1500W blanc brillant, livré avec 2 patères positionnables à différentes hauteurs
Les Atouts de l'article:
Confort, élégance et simplicité d'usage
Les Atouts de la gamme:
Garantie 2 ans. Le confort d'une salle de bain bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude Des économies d'énergie grâce à la programmation Une grande surface pour étendre vos serviettes grâce à ses lames larges galbées. En option: possibilité de rendre l'appareil connecté pour un pilotage à distance
Quelques mots du fabricant :
Révèle votre salle de bains