Thermor - Seche-serviettes Riviera avec soufflerie 1750W blanc satin
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - droit
couleur - blanc
position du collecteur - à gauche et à droite
pivotant - Non
forme du tube - rectangulaire
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546334982614
Réf. Sonepar
00018498261
Réf. Fournisseur
498261
Réf. Commerciale
Thermor
forme du cadre
droit
couleur
blanc
position du collecteur
à gauche et à droite
pivotant
Non
forme du tube
rectangulaire
avec ventilateur
Oui
position du boîtier de commande
côté
régulation de puissance
électronique
avec minuterie
Oui
degré de brillance
brillant
largeur
550 mm
hauteur
1370 mm
profondeur
146 mm
poids
25 kg
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
affichage numérique
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
gestion via application
Oui
Radiateur salle de bains 3CS (Triple Confort Système) - Riviera digital électrique avec soufflerie 1750W blanc satin, livré avec 2 patères positionnables à différentes hauteurs
Les Atouts de l'article:
Le sèche-serviettes alliant Confort et élégance
Les Atouts de la gamme:
Le confort d'une salle de bain bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude
Une grande surface pour étendre vos serviettes grâce à ses lames larges galbées.
Des économies d'énergie grâce à la programmation
En option: possibilité de rendre l'appareil connecté pour un pilotage à distance
Quelques mots du fabricant :
Confort et élégance