Thermor - Seche-serviettes Riviera avec soufflerie 1500W gris ardoise
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - droit
couleur - gris
position du collecteur - à gauche et à droite
pivotant - Non
forme du tube - rectangulaire
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546334985042
Réf. Sonepar
00018498504
Réf. Fournisseur
498504
Réf. Commerciale
Thermor
forme du cadre
droit
couleur
gris
position du collecteur
à gauche et à droite
pivotant
Non
forme du tube
rectangulaire
avec ventilateur
Oui
degré de brillance
mat
largeur
550 mm
hauteur
980 mm
profondeur
146 mm
poids
19 kg
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
gestion via application
Oui
Radiateur salle de bains 3CS (Triple Confort Système) - Riviera digital électrique avec soufflerie 1500W gris ardoise, livré avec 2 patères positionnables à différentes hauteurs
Quelques mots du fabricant :
Révèle votre salle de bains