Thermor - Chauffe-eau électrique Blindé 100L horizontal raccordement côté - 853409

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la cuve - acier

  • volume du réservoir - 100 l

  • puissance nominale - 2 kW

  • matériau de la surface - acier

  • tension de raccordement - 220...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546338534093

Réf. Sonepar

00018853409

Réf. Fournisseur

853409

Réf. Commerciale

Thermor

matériau de la cuve:

acier

volume du réservoir:

100 l

puissance nominale:

2 kW

matériau de la surface:

acier

tension de raccordement:

220...240 V

forme de finition:

suspendu

installation murale:

Oui

positionnement horizontal:

Oui

positionnement vertical:

Non

anode de protection:

Non

hauteur:

567 mm

largeur:

770 mm

profondeur:

585 mm

diamètre:

567 mm

indice de protection (IP):

IP24

profil de soutirage:

L

classe d’efficience énergétique:

C

Chauffe-eau électrique - Blindé 100L horizontal raccordement côté monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''

Les Atouts de la gamme:

5 formats : vertical mural (étroit et compact), stable et horizontal (raccordements dessous et raccordements côté) Garantie 5 ans cuve Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques Livré avec raccord diélectrique Résistance "Thermoplongeur" et protection anticorrosion à contrôler tous les 2 ans