Thermor - PAC Air-Air - Climatisation reversible Nagano UE Bi-split 5000W R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
adapté aux nombres d'unités internes suivants - 2
type de réfrigérant - R32
classe énergétique refroidissement - A++
technologie Inverter - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546338729475
Réf. Sonepar
00018872947
Réf. Fournisseur
872947
Réf. Commerciale
Thermor
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
adapté aux nombres d'unités internes suivants
2
type de réfrigérant
R32
classe énergétique refroidissement
A++
technologie Inverter
Oui
tension de raccordement
230 V
fréquence
50 Hz
eER (refroidissement)
3.45
cOP (chauffage)
3.71
SEER (refroidissement)
6.5
SCOP (chauffage)
4
classe énergétique chauffage
A+
hauteur
553 mm
largeur
800 mm
profondeur
275 mm
poids
36 kg
quantité de remplissage de réfrigérant
1.4 kg
Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité Extérieure Bi-split - 5000W R32 - monophasé
Les Atouts de l'article:
Compatibles avec les climatiseurs muraux ou consoles, Nagano dispose d'une large gamme d'unités extérieures permettant d'équiper des installations de 1 à 5 unités intérieures.
Les Atouts de la gamme:
Large plage de fonctionnement -15°C à + 46 °C
Silencieuse pour un confort acoustique en été comme en hiver
Quelques mots du fabricant :
Le confort en toute saison