Thermor - PAC Air-Air - Climatisation reversible Nagano UE Mono-split 2000W R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
classe énergétique refroidissement - A+++
technologie Inverter - Oui
tension de raccordement - 230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546338729529
Réf. Sonepar
00018872952
Réf. Fournisseur
872952
Réf. Commerciale
Thermor
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R32
classe énergétique refroidissement
A+++
technologie Inverter
Oui
tension de raccordement
230 V
fréquence
50 Hz
eER (refroidissement)
4
cOP (chauffage)
4
SEER (refroidissement)
8.5
SCOP (chauffage)
4.6
classe énergétique chauffage
A++
hauteur
550 mm
largeur
800 mm
profondeur
280 mm
quantité de remplissage de réfrigérant
0.65 kg
poids
29 kg
Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité Extérieure Mono-split - 2000W R32 - monophasé
Les Atouts de l'article:
NAGANO, la climatisation réversible pour chauffer et rafraîchir son habitation en toutes saisons
Les Atouts de la gamme:
Garantie 2 ans Garantie 5 ans compresseur