Thermor - PAC Air-Air - Climatisation reversible Nagano UI Murale 2000W R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fente simple
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R-22
technologie Inverter - Oui
tension de raccordement - 230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546338739436
Réf. Sonepar
00018873943
Réf. Fournisseur
873943
Réf. Commerciale
Thermor
modèle
fente simple
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R-22
technologie Inverter
Oui
tension de raccordement
230 V
fréquence
50 Hz
hauteur
301 mm
largeur
866 mm
profondeur
196 mm
couleur
blanc
eER (refroidissement)
4
cOP (chauffage)
4
SEER (refroidissement)
8.5
SCOP (chauffage)
4.6
avec télécommande
Oui
poids
9.5 kg
Pompe à chaleur Air-Air - Climatisation réversible Nagano Unité intérieure murale 2000W R32 - WiFi de série - Détection de présence